平歯車 樹脂のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
181件の「平歯車 樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傘歯車」、「モーター用ピニオンギア」、「部品ギア」などの商品も取り扱っております。
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)ランキング1位
種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
1個
799税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(94種類の商品があります)

PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)ランキング2位
材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
1個
899税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車ランキング3位
1個
699税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車ランキング4位
1個
629税込692
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)ランキング5位
モジュール1種別平歯車材質MC901圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面
1個
559税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(151種類の商品があります)

1個
459税込505
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)。旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面
1個
199税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

モジュール0.5種別平歯車材質ポリアセタール付属品セットスクリュー2個ねじ寸法M2-M3歯形並歯精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849税込934
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S1DB
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール1材質ポリアセタール白色、黄銅ブッシュ入り(C3604B)付属品セットスクリュー形状Bm全長(mm)20歯幅(mm)10圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)10歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級取付ねじMM4取付ねじls4
1個
2,598税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)成形平歯車
量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器などに利用できます。
用途動力伝達用歯車。2018年トラスコ掲載ページ2 0118
1個
279税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S1D
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール1材質ポリアセタール白色(機械加工用)
1個
699税込769
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

ねじを2箇所(120°配)にした新シリーズです。
モジュール1種別平歯車材質ポリアセタール形状B1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級ねじ寸法M×個数M4×2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5歯幅E(mm)15材質MC901種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削ボス長F(mm)10全長G(mm)25歯切基準面
1個
9,298税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(244種類の商品があります)


種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
1個
789税込868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(117種類の商品があります)

軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
1個
259税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)

1個
89税込98
当日出荷

成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質ジュラコン(R)(M90-44)種別ラック形状R4全長A(mm)2000圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯切基準面底面
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(146種類の商品があります)

モジュール0.5種別スパーギヤ材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
1個
689税込758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)